Marechal - MULTICTS PN7C Prise F Métal Bleu IP66/67 6C 16A <50V - 09P4060

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 6

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • couleur caractéristique - bleu

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107091944

Réf. Fournisseur

09P4060

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

6

tension selon EN 60309-2:

autre

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

type de fixation:

fixation extérieure

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

MULTICTS PN7C Prise F Métal Bleu Size.1 IP66/67 6C 16A <50V

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal