Marechal - PN Adaptateur Domestique Métal IP40 1P+N+T 16A 250V AC - 09N8015D11

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

  • couleur caractéristique - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107091508

Réf. Fournisseur

09N8015D11

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP40

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PN Adaptateur Domestique Métal IP40 1P+N+T 16A 250V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal