Marechal - PN Fiche M Métal IP66/67 3P+N 16A-30A 48V AC - 09N813C

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc

  • tension assignée (Ue) - 48...48 V

  • nombre de pôles - 4

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000042

Réf. Fournisseur

09N813C

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

tension selon EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) blanc

tension assignée (Ue):

48...48 V

nombre de pôles:

4

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

blanc

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PN Fiche M Métal Size.1 IP66/67 3P+N 16A-30A 48V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal