Marechal - PN Fiche M Métal IP66/67 3P+T 16A-30A 440V AC - 09N8013

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • tension assignée (Ue) - 440...440 V

  • nombre de pôles - 4

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107091546

Réf. Fournisseur

09N8013

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

tension assignée (Ue):

440...440 V

nombre de pôles:

4

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PN Fiche M Métal Size.1 IP66/67 3P+T 16A-30A 440V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal