Marechal - PN Fiche M Plastique Bleu IP66/67 3P+N+T 16A-30A 250V AC - 01N8037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 30 A
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue) - 230...230 V
nombre de pôles - 5
fréquence assignée - 50...60 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107012680
Réf. Fournisseur
01N8037
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
30 A
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de pôles:
5
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


