Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Marechal - PN Fiche M Plastique Bleu IP66/67 3P+T 16A-30A 250V AC - 01N8033

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • tension assignée (Ue) - 230...230 V

  • nombre de pôles - 4

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107012678

Réf. Fournisseur

01N8033

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de pôles:

4

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PN Fiche M Plastique Bleu Size.1 IP66/67 3P+T 16A-30A 250V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal