Marechal - PN Prise F Métal Bleu IP66/67 3P+N+T 16A-30A 250V AC Contacts Inversés - 09N4037001

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • couleur caractéristique - bleu

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000031

Réf. Fournisseur

09N4037001

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

autre

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

type de fixation:

fixation extérieure

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PN Prise F Métal Bleu Size.1 IP66/67 3P+N+T 16A-30A 250V AC Contacts Inversés

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal