Marechal - PN Prise F Plastique Bleu IP55 1P+N+T 16A-30A 250V AC Contacts Inversés - 01S4015001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 30 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
couleur caractéristique - bleu
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107013603
Réf. Fournisseur
01S4015001
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
30 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP55
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
type de fixation:
fixation extérieure
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


