Marechal - PN Prise F Plastique Bleu IP66/67 1P+N+T 16A-30A 250V AC - 01N4015

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 30 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • couleur caractéristique - bleu

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107001211

Réf. Fournisseur

01N4015

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

30 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

type de fixation:

fixation extérieure

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PN Prise F Plastique Bleu Size.1 IP66/67 1P+N+T 16A-30A 250V AC

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal