Marechal - PN Prise F Plastique Bleu IP66/67 2P 16A-30A 24V AC Contacts Inversés - 01N408A001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 30 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
couleur caractéristique - violet
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107012659
Réf. Fournisseur
01N408A001
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
30 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
couleur caractéristique:
violet
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
type de fixation:
fixation extérieure
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


