Marechal - PNC Fiche M Plastique Noir IP66/67/69 5C 16A 480V - 01E8007

MARECHAL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • tension assignée (Ue) - 480...480 V

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00107000347

Réf. Fournisseur

01E8007

Marque

Marechal

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

autre

tension assignée (Ue):

480...480 V

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PNC Fiche M Plastique Noir IP66/67/69 5C 16A 480V

Un produit Marechal

Découvrez toute la gamme Marechal