Marechal - PNC Prise F Plastique Noir IP66/67/69 5C 16A 480V - 01E4007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - autre
indice de protection (IP) - IP67
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000346
Réf. Fournisseur
01E4007
Marque
Marechal
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
autre
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
type de fixation:
fixation extérieure
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Marechal
Découvrez toute la gamme Marechal


