Marechal - SP-CS1000 Cosse A Borne Diam int 13,1mm-Diam ext 18mm pour conducteur en cuivre - 454A70C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme spéciale
angle de raccordement - 180° (horizontal)
avec trou d'inspection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00107000500
Réf. Fournisseur
454A70C
Marque
Marechal
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme spéciale
angle de raccordement:
180° (horizontal)
avec trou d'inspection:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Connecteurs unipolaires 800 A sécurisés, fiables et performants destinés aux applications nécessitant de fortes puissances électriques avec une grande capacité d'absorption des surintensités fréquentes, pouvant aller jusqu'à 10*In.
• Système électromécanique de verrouillage
• Détrompage visuel et mécanique
• IP66/IP67 automatique
• T °C : -40 °C / +60 °C




