Mavil - CARTOUCHE MOUSSE COUPE FEU - MV67001 - - MV67001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - mousse de protection contre l'incendie
contenu - 0.51 kg
type de conditionnement - cartouche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
EAN
3660612156303
Réf. Sonepar
00048215630
Réf. Fournisseur
MV67001
Marque
Mavil
modèle:
mousse de protection contre l'incendie
contenu:
0.51 kg
type de conditionnement:
cartouche
CARTOUCHE MOUSSE COUPE FEU
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.


