Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mavil - CC 150 BFR30 PRE-ECLISSE EZ - MV50472

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CC 150 BFR30 PRE-ECLISSE EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

150 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

30 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur fourni

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612240378

Réf. Sonepar

00048000059

Réf. Fournisseur

MV50472

Marque

Mavil

largeur:

150 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur fourni

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

blanc

longueur:

150 mm

Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 30 - Largeur 150 - Longueur 3m - Finition EZ