🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Mavil - CHEMIN DE CABLE 150 BFR60 PRE-ECLISSE EZ - MV50482 - MV50482

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CHEMIN DE CABLE 150 BFR60 PRE-ECLISSE EZ - MV50482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 60 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660612240521

Réf. Sonepar

00048000064

Réf. Fournisseur

MV50482

Marque

Mavil

largeur:

150 mm

hauteur:

60 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

longueur:

3000 mm

Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 60 - Largeur 150 - Longueur 3m - Finition EZ

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.

Un produit Mavil

Découvrez toute la gamme Mavil