Mavil - CC 250 BFR60 PRE-ECLISSE EZ - MV50484

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CC 250 BFR60 PRE-ECLISSE EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles30 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 60 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612240583

Réf. Sonepar

00048000066

Réf. Fournisseur

MV50484

Marque

Mavil

largeur:

250 mm

hauteur:

60 mm

forme de profilé:

forme en U

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

longueur:

3000 mm

cloison intégrée:

sans

qualité du matériau:

autre

Chemin de câble fil prééclissé BFR Hauteur 60 - Largeur 250 - Longueur 3m - Finition EZ