Mavil - CHEMIN DE CABLE 400 BFR30 GALVA GAC - MV50226 - MV50226

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612252647

Réf. Sonepar

00048000311

Réf. Fournisseur

MV50226

Marque

Mavil

largeur:

400 mm

Chemin de câbles fil BFR Hauteur 30 - Largeur 400 - Logueur 3m - Finition GAC

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.