Mavil - CO CHEMIN DE CABLE 400 BR.NP-ML Z275 - MV90194 - MV90194
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 400 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEMIN DE CABLE TOLE
EAN
8011564978881
Réf. Sonepar
00048233390
Réf. Fournisseur
MV90194
Marque
Mavil
largeur de la partie supérieure:
400 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.


