Mavil - CO TE EGAL 305 BRN R150 Z275 - MVC1510AL - - MVC1510AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 305 mm
adapté à un caniveau de câble - Oui
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612424983
Réf. Sonepar
00048239052
Réf. Fournisseur
MVC1510AL
Marque
Mavil
largeur:
305 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
encliqueté
acier inoxydable, décapé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.


