Non retournable

Mavil - CONSOLE A TALON LG550 GALVA GAC - MV61224 - MV61224

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CONSOLE A TALON LG550 GALVA GAC - MV61224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 550 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612012890

Réf. Sonepar

00048233299

Réf. Fournisseur

MV61224

Marque

Mavil

largeur:

35 mm

hauteur:

200 mm

longueur:

550 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1300 N

CONSOLE A TALON LG550 GALVA GAC - MV61224

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVIL. La gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.

Un produit Mavil

Découvrez toute la gamme Mavil