Mavil - CONSOLE STRUT 41x41S LG350 TP EZ - MV61449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 41 mm
longueur - 350 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - anodisé/oxydé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612327932
Réf. Sonepar
00048232793
Réf. Fournisseur
MV61449
Marque
Mavil
largeur:
41 mm
hauteur:
41 mm
longueur:
350 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre



