Non retournable

Mavil - CROIX EAC 600 ML100 GAC - MV97216 - - MV97216

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Mavil - CROIX EAC 600 ML100 GAC - MV97216                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 600 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564842106

Réf. Sonepar

00048233932

Réf. Fournisseur

MV97216

Marque

Mavil

largeur de caniveau de câble:

600 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

CROIX EAC 600 ML100 GAC - MV97216

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVIL. La gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.

Un produit Mavil

Découvrez toute la gamme Mavil