Non retournable

Mavil - CS UNIVERSELLE EN C H200xL100 HP - MV62756 - MV62756

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 150 mm

  • modèle - console de serrage

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564848320

Réf. Sonepar

00048498140

Réf. Fournisseur

MV62756

Marque

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

200 mm

longueur:

150 mm

modèle:

console de serrage

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1250 N

Console universelle en C CSUC H200xL100 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Finition HP

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVIL. La gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.

Un produit Mavil

Découvrez toute la gamme Mavil