Mavil - CS UNIVERSELLE MURALE LG500 GALVA GAC - MV60286 - MV60286

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 33.5 mm

  • hauteur - 148.1 mm

  • longueur - 500 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660612325624

Réf. Sonepar

00048232563

Réf. Fournisseur

MV60286

Marque

Mavil

largeur:

33.5 mm

hauteur:

148.1 mm

longueur:

500 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1080 N

Console universelle murale CSUM - Longueur 500 pour chemin de câbles tôle BRN ou fil BFR - Charge moyenne - Finition GAC

Quelques mots du fabricant :

Chemins de câbles MAVILLa gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.