Mavil - PEND MAVISTRUT 41x41D LG1680 EZ - MV81479 - MV81479
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de profil - 41 mm
hauteur de profil - 82 mm
matériau - acier
traitement de la surface - anodisé/oxydé
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612245809
Réf. Sonepar
00048233350
Réf. Fournisseur
MV81479
Marque
Mavil
largeur de profil:
41 mm
hauteur de profil:
82 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
couleur:
autre
modèle:
profilé en C
longueur:
1670 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
8298 kg
Quelques mots du fabricant :
Chemins de câbles MAVIL. La gamme est composée de chemins de câble en fils d’acier soudés (BFR), perforés (BRX) ou non-perforés (BRN NP), à charge élevée (BRN HL) et des échelles de câbles (BRN EAC). Des accessoires spécifiques ou universels et des systèmes d’assistance complétent le système.
Un produit Mavil
Découvrez toute la gamme Mavil


