Mavil - PROFIL Z 30x60x30 LG3000 Z275 - MV65131X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 66 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil Z
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SUPPORTS ET ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660612400925
Réf. Sonepar
00048000092
Réf. Fournisseur
MV65131X
Marque
Mavil
largeur:
60 mm
hauteur:
66 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil Z
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
3.75 kg
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
19 µm
couleur:
zinc



