🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

MAXIMA - FORET ASPIRATION 300mm d.102 1'1/4 - FL25102A14

MAXIMA FRANCE
CopieCopie
MAXIMA - FORET ASPIRATION 300mm d.102 1'1/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 102 mm

  • taille du système d'insertion - 1/4 pouce

  • revêtement - diamant

  • avec foret de centrage - Oui

  • adapté à un fonctionnement humide - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8032603401009

Réf. Sonepar

07576340100

Réf. Fournisseur

FL25102A14

Marque

MAXIMA

dimension nominale:

102 mm

taille du système d'insertion:

1/4 pouce

revêtement:

diamant

avec foret de centrage:

Oui

adapté à un fonctionnement humide:

Non

adapté à une utilisation avec un impact:

Non

FORET ASPIRATION 300mm d.102 1'1/4

Un produit MAXIMA

Découvrez toute la gamme MAXIMA