MCI - 1101 P B5 N/ST : bouton-poussoir OFF-(ON) unipolaire pour découpe 27,2x22,2mm - 090511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - contact à poussoir, contact à fermeture
type de commande - bouton-poussoir
type de connexion - fiche plate
nombre de pôles - 1 pôle
courant nominal - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952905115
Réf. Sonepar
00200090511
Réf. Fournisseur
090511
Marque
MCI
modèle:
contact à poussoir, contact à fermeture
type de commande:
bouton-poussoir
type de connexion:
fiche plate
nombre de pôles:
1 pôle
courant nominal:
10 A
nombre d'éléments de commande:
1
type de fixation:
fixation à griffes
encastrement-échancrure:
22.2...27.2 mm
avec rebord de boîtier:
Oui
voyant:
sans
impression/marquage:
sans
tension nominale:
230 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


