Non retournable

MCI - 2712 ST B1 31 : interrupteur à levier ON-ON bipolaire - 090461

CopieCopie
MCI - 2712 ST B1 31 : interrupteur à levier ON-ON bipolaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - va-et-vient

  • type de commande - levier

  • type de connexion - borne à vis

  • nombre de pôles - 2 pôles

  • courant nominal - 15 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952904613

Réf. Sonepar

00200090461

Réf. Fournisseur

090461

Marque

MCI

modèle:

va-et-vient

type de commande:

levier

type de connexion:

borne à vis

nombre de pôles:

2 pôles

courant nominal:

15 A

nombre d'éléments de commande:

1

type de fixation:

bague/écrou de fixation

encastrement-échancrure:

12...12 mm

encastrement-épaisseur de mur:

8 mm

profondeur d'encastrement:

27 mm

avec rebord de boîtier:

Non

voyant:

sans

impression/marquage:

sans

tension nominale:

230 V

matériau:

métal

couleur de l'élément de commande:

acier inoxydable (inox)

2712 ST B1 31 : interrupteur à levier en laiton nickelé. Fonction ON-ON bipolaire 15A/250V. Raccordement par bornes à vis. Livré avec écrou et bague de fixation. Encastrement dans découpe Ø12mm

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI