Non retournable

MCI - 692 FA 99MIN 230VCA : minuterie électronique digitale 99 minutes 230V - 060507

CopieCopie
MCI - 692 FA 99MIN 230VCA : minuterie électronique digitale 99 minutes 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - électronique

  • mode de pose - encastré

  • profondeur d'encastrement - 43 mm

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • tension d’alimentation - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952605077

Réf. Sonepar

00200060507

Réf. Fournisseur

060507

Marque

MCI

fonction:

électronique

mode de pose:

encastré

profondeur d'encastrement:

43 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

692 FA 99MIN 230VCA : minuterie électronique digitale. Touches en facade permettant de régler la tempo (1 à 99 minutes) et de démarrer le cycle. Signal sonore en fin de tempo. Boîtier 72x72 à encastrer. Alim 230V.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI