Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MCI - 692 FA 99MIN 230VCA SAILLIE : minuterie électronique digitale 99 minutes 230V - 060861

CopieCopie
MCI - 692 FA 99MIN 230VCA SAILLIE : minuterie électronique digitale 99 minutes 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - électronique

  • mode de pose - saillie

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • type de tension d’alimentation - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952608610

Réf. Sonepar

00200060861

Réf. Fournisseur

060861

Marque

MCI

fonction:

électronique

mode de pose:

saillie

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

692 FA 99MIN 230VCA SAILLIE : minuterie électronique digitale. Touches en facade permettant de régler la tempo (1 à 99 minutes) et de démarrer le cycle. Signal sonore en fin de tempo. Boîtier saillie. Alim 230V.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI