MCI - 692 FE 99 MIN 12VCA SAILLIE : minuterie électronique digitale 99 minutes 12V - 060869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - électronique
mode de pose - saillie
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
tension d’alimentation - 12...12 V
type de tension d’alimentation - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952608696
Réf. Sonepar
00200060869
Réf. Fournisseur
060869
Marque
MCI
fonction:
électronique
mode de pose:
saillie
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension d’alimentation:
AC
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


