MCI - 843 N-PT : thermostat analogique à 1 seuil 0?+350°C. Pour sonde PT100. Alim 230V - 030288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952302884
Réf. Sonepar
00200030288
Réf. Fournisseur
030288
Marque
MCI
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
plage de mesure de la température:
0...350 °C
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
85 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
115...240 V
tension d'alimentation DC:
12...12 V
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


