MCI - BTF2-C10 NTC10K: sonde NTC10K dans boîtier saillie ou applique. Plage -10?+50°C. - 012754

CopieCopie
MCI - BTF2-C10 NTC10K: sonde NTC10K dans boîtier saillie ou applique. Plage -10?+50°C.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • bouton-poussoir de mise en veille - Non

  • sans fil - Non

  • antidéflagration - Non

  • indice de protection (IP) - IP30

  • hauteur boîtier - 78 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952127548

Réf. Sonepar

00200012754

Réf. Fournisseur

012754

Marque

MCI

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur boîtier:

78 mm

largeur boîtier:

78 mm

profondeur boîtier:

13.9 mm

BTF2-C10 NTC10K : sonde NTC10K dans boîtier saillie ou d'applique dimensions 78x78,5mm, prof. 13,9mm. Plage -10?+50°C.