Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MCI - BTF2 PTC1K: sonde PTC1K dans boîtier saillie ou applique. Plage -10?+50°C. - 012772

CopieCopie
MCI - BTF2 PTC1K: sonde PTC1K dans boîtier saillie ou applique. Plage -10?+50°C.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de capteur - CTP

  • bouton-poussoir de mise en veille - Non

  • sans fil - Non

  • antidéflagration - Non

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952127722

Réf. Sonepar

00200012772

Réf. Fournisseur

012772

Marque

MCI

type de capteur:

CTP

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur boîtier:

78 mm

largeur boîtier:

78 mm

profondeur boîtier:

13.9 mm

BTF2 PTC1K : sonde PTC1K dans boîtier saillie ou d'applique dimensions 78x78,5mm, prof. 13,9mm. Plage -10?+50°C.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI