Non retournable

MCI - DOUBLE THERMOSTAT MECANIQUE THM DUO - 031390

CopieCopie
MCI - DOUBLE THERMOSTAT MECANIQUE THM DUO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture et contact à fermeture

  • mode de pose - autre

  • avec affichage numérique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952313903

Réf. Sonepar

00200231390

Réf. Fournisseur

031390

Marque

MCI

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture et contact à fermeture

mode de pose:

autre

avec affichage numérique:

Non

Double thermostat mécanique THM DUO, clipsable sur Rail-Din, largeur 50 mm. Plage de réglage 2x 0 à +60°C. Mode "chaud", contact NF unipolaire 10(1)A/250V. Mode "froid", contact NO unipolaire 5(1)A/250V.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI