Non retournable

MCI - H37 48V 50HZ : compteur horaire sans remise à zéro, format 48x24mm - 031160

CopieCopie
MCI - H37 48V 50HZ :  compteur horaire sans remise à zéro, format 48x24mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - analogique

  • mode de pose - encastré

  • plage de comptage - 100000 h

  • tension d'entrée - 42...48 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952311602

Réf. Sonepar

00200031160

Réf. Fournisseur

031160

Marque

MCI

modèle:

analogique

mode de pose:

encastré

plage de comptage:

100000 h

tension d'entrée:

42...48 V

type de tension:

AC

fonction réinitialisation:

sans

nombre de chiffres:

7

fréquence de tension d'entrée:

50...50 Hz

type d’entraînement:

synchronisé avec le secteur

largeur:

45 mm

hauteur:

22.5 mm

profondeur d'encastrement:

51.5 mm

largeur de la façade:

48 mm

hauteur de la façade:

24 mm

H37 48V 50HZ : compteur horaire électromécanique sans remise à zéro. Format 48x24mm à encastrer dans découpe 45x22,5mm ou 50x25mm (avec accessoire ref 031163)

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI