MCI - MAS1-AMQ-22ZE/G/24V/S : bouton poussoir 2NO/NF maintenu pour découpe Ø19mm - 093385

CopieCopie
MCI - MAS1-AMQ-22ZE/G/24V/S : bouton poussoir 2NO/NF maintenu pour découpe Ø19mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - permutateur

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de connexion - fiche plate

  • nombre de pôles - 2 pôles

  • nombre d'éléments de commande - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3662952933859

Réf. Sonepar

00200293385

Réf. Fournisseur

093385

Réf. Commerciale

MCI

modèle:

permutateur

type de commande:

bouton-poussoir

type de connexion:

fiche plate

nombre de pôles:

2 pôles

nombre d'éléments de commande:

1

type de fixation:

bague/écrou de fixation

encastrement-échancrure:

19...19 mm

voyant:

lampe de signalisation

impression/marquage:

sans

tension nominale:

24 V

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur de l'élément de commande:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

MAS1-AMQ-22ZE/G/24V/S : bouton-poussoir antivandale en inox pour découpe Ø19mm. Fonction 2NO/NF maintenu 5A/230V. Touche avec anneau lumineux LED rouge 24V. Raccordement par languettes 2,8mm. Etanchéité IP65. Serrage par écrou.