Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MCI - MAS1-AMQ-22ZE/R/230V/S : bouton poussoir 2NO/NF maintenu pour découpe Ø19mm - 092903

CopieCopie
MCI - MAS1-AMQ-22ZE/R/230V/S : bouton poussoir 2NO/NF maintenu pour découpe Ø19mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - va-et-vient

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de connexion - fiche plate

  • nombre de pôles - 2 pôles

  • courant nominal - 3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952929036

Réf. Sonepar

00200092903

Réf. Fournisseur

092903

Marque

MCI

modèle:

va-et-vient

type de commande:

bouton-poussoir

type de connexion:

fiche plate

nombre de pôles:

2 pôles

courant nominal:

3 A

nombre d'éléments de commande:

1

type de fixation:

bague/écrou de fixation

encastrement-échancrure:

19...19 mm

avec rebord de boîtier:

Oui

voyant:

lampe de signalisation

impression/marquage:

sans

tension nominale:

230 V

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur de l'élément de commande:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

MAS1-AMQ-22ZE/R/230V/S : bouton-poussoir antivandale en inox pour découpe Ø19mm. Fonction 2NO/NF maintenu 5A/230V. Touche avec anneau lumineux LED rouge 230V. Raccordement par languettes 2,8mm. Etanchéité IP65. Serrage par écrou.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI