MCI - MAS2MQF-22E/G/230V/S/IP67 : bouton poussoir 2NO/NF momentané pour découpe Ø16mm - 093370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - contact à poussoir, contact inverseur
type de commande - bouton-poussoir
type de connexion - fiche plate
nombre de pôles - 2 pôles
nombre d'éléments de commande - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952933705
Réf. Sonepar
00200293370
Réf. Fournisseur
093370
Marque
MCI
modèle:
contact à poussoir, contact inverseur
type de commande:
bouton-poussoir
type de connexion:
fiche plate
nombre de pôles:
2 pôles
nombre d'éléments de commande:
1
type de fixation:
bague/écrou de fixation
encastrement-échancrure:
16...16 mm
voyant:
lampe de signalisation
impression/marquage:
sans
tension nominale:
230 V
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur de l'élément de commande:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


