Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MCI - MAS2MQF-22ZE/B/230V/S/IP67 : bouton poussoir 2NO/NF maintenu pour découpe Ø16mm - 093380

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - permutateur

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de connexion - fiche plate

  • nombre de pôles - 2 pôles

  • nombre d'éléments de commande - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952933804

Réf. Sonepar

00200293380

Réf. Fournisseur

093380

Marque

MCI

modèle:

permutateur

type de commande:

bouton-poussoir

type de connexion:

fiche plate

nombre de pôles:

2 pôles

nombre d'éléments de commande:

1

type de fixation:

bague/écrou de fixation

encastrement-échancrure:

16...16 mm

voyant:

lampe de signalisation

impression/marquage:

sans

tension nominale:

230 V

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur de l'élément de commande:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

MAS2MQF-22ZE/R/230V/S/IP67 : bouton-poussoir antivandale en inox pour découpe Ø16mm. Fonction 2NO/NF maintenu 5A/230V. Touche avec anneau lumineux LED bleue 230V. Raccordement par languettes 1,8mm. Etanchéité IP67. Serrage par écrou.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI