Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MCI - MBP22-E-VD/W/230V/P: voyant IP65 à LED blanche 230V pour découpe Ø 22,5 mm - 093644

CopieCopie
MCI - MBP22-E-VD/W/230V/P: voyant IP65 à LED blanche 230V pour découpe Ø 22,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - haut

  • couleur - blanc

  • impression symboles ISO - sans

  • diamètre de programme - 22 mm

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952936447

Réf. Sonepar

00200293644

Réf. Fournisseur

093644

Marque

MCI

type de construction:

haut

couleur:

blanc

impression symboles ISO:

sans

diamètre de programme:

22 mm

forme:

rond

signification de l'impression:

sans

largeur:

29 mm

hauteur:

39.5 mm

diamètre externe:

31 mm

adapté à un contact à poussoir:

Non

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Non

MBP22-E-VD/W/230V/P: voyant IP65 à LED blanche 230V pour découpe Ø 22,5 mm. Montage simple et rapide car le produit se compose de 3 parties clipsables (tête, corps et unité lumineuse). Collerette plastique. Raccordement bornes à vis.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI