MCI - MBP22-VD/G/24V/P: voyant IP65 à LED verte 24V pour découpe Ø 22,5 mm - 093501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - haut
couleur - vert
impression symboles ISO - sans
diamètre de programme - 22 mm
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952935013
Réf. Sonepar
00200293501
Réf. Fournisseur
093501
Marque
MCI
type de construction:
haut
couleur:
vert
impression symboles ISO:
sans
diamètre de programme:
22 mm
forme:
rond
signification de l'impression:
sans
largeur:
29 mm
hauteur:
39.5 mm
diamètre externe:
31 mm
adapté à un contact à poussoir:
Non
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Non
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


