MCI - MD16-16E/G/230V : voyant vert LED 230V pour découpe Ø16mm - 093162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - vert
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 220 V
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952931626
Réf. Sonepar
00200293162
Réf. Fournisseur
093162
Marque
MCI
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
vert
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
220 V
indice de protection (IP):
IP40
culot de lampe:
autre
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


