MCI - MD16-22DS/R/48V/P : voyant IP65 rouge LED 48V pour découpe Ø22mm - 093335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - rouge
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 48 V
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952933354
Réf. Sonepar
00200293335
Réf. Fournisseur
093335
Marque
MCI
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
rouge
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
48 V
indice de protection (IP):
IP65
culot de lampe:
autre
Un produit MCI
Découvrez toute la gamme MCI


