MCI - MD16-22DS/W/48V/P : voyant IP65 blanc LED 48V pour découpe Ø22mm - 093340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - blanc
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 48 V
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952933408
Réf. Sonepar
00200293340
Réf. Fournisseur
093340
Marque
MCI
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
blanc
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
48 V
indice de protection (IP):
IP65
culot de lampe:
autre
MD16-22DS/W/48V/P : voyant IP65 blanc LED 48V pour découpe Ø22mm. Corps monobloc plastique. Serrage par écrou. Raccordement bornes à vis.


