Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MCI - MD16-22DS/Y/48V/P : voyant IP65 jaune LED 48V pour découpe Ø22mm - 093337

CopieCopie
MCI - MD16-22DS/Y/48V/P : voyant IP65 jaune LED 48V pour découpe Ø22mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - jaune

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952933378

Réf. Sonepar

00200293337

Réf. Fournisseur

093337

Marque

MCI

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

jaune

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

culot de lampe:

autre

MD16-22DS/Y/48V/P : voyant IP65 jaune LED 48V pour découpe Ø22mm. Corps monobloc plastique. Serrage par écrou. Raccordement bornes à vis.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI