MCI - MQ10G-D/R/230V/A : voyant IP67 à LED rouge 230V pour découpe Ø10mm - 020493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - rouge
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 230 V
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662952204935
Réf. Sonepar
00200020493
Réf. Fournisseur
020493
Marque
MCI
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
rouge
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP67
MQ10G-D/R/230V/A : voyant IP67 à LED rouge 230V pour découpe Ø10mm. Corps en laiton anodisé noir. Lentille de forme bombée. Fixation par écrou. Raccordement par languettes 2,8mm.


