Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MCI - MQ10T-D/B/230V/N : voyant IP67 à LED bleue 230V pour découpe Ø10mm - 020475

CopieCopie
MCI - MQ10T-D/B/230V/N : voyant IP67 à LED bleue 230V pour découpe Ø10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - bleu

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662952204751

Réf. Sonepar

00200020475

Réf. Fournisseur

020475

Marque

MCI

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

bleu

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP67

MQ10T-D/B/230V/N : : voyant IP67 à LED bleue 230V pour découpe Ø10mm. Corps en laiton nickelé. Lentille de forme plate. Fixation par écrou. Raccordement par languettes 2,8mm.

Un produit MCI

Découvrez toute la gamme MCI